スノコ BRILL 12.5W40

スノコ BRILL 12.5W40 - 日本サン石油スノコ BRILL 12.5W40 - 日本サン石油スノコ BRILL 12.5W40 - 日本サン石油
(1件のレビュー)

長年のモータースポーツ活動から導き出された粘度。ノンポリマー仕様、ショートレンジにすることで油圧低下を抑制しました。「ES-TECH」により、タービン軸受けもしっかりと保護され、SUPER GTやスーパー耐久など多くのレースで実績のある粘度となっています。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE12.5W-40RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25541539542036-5111ケース(1L×10缶)1
38,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541548542036-5111缶(1L)1
3,810
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
25541557542036-4011ケース(4L×4缶)4
58,560
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541566542036-4011缶(4L)4
14,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
25541575542036-2001缶(20L)20
68,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25541566
2021-11-24
用途: 自動車エンジンオイル交換
その他業種

スバル車に使っています。毎日の通勤で往復80Km走ります。このオイルの前は2社程有名メーカーの物を使っていました。
BURILLは持ちがいいです。他社のオイルでは、交換後1500Km程で走行中のエンジンからの騒音、振動が増加するのに対して、BURILLは3000Kmを越えてもそういった兆候は見られません。
一般走行(高速道路含む)での使用は申し分ないです。
ただ、以前は個人宅にも発送してくれていたハズなんですけど、今はダメになってしまったのが残念でなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする