日本サン石油
スノコ BRILL GEAR 75W90
(1件のレビュー)
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途
マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油
API
GL-5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
75W-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※一部配送不可地域があります。
配送不可:兵庫県神戸市・明石市・西宮市・芦屋市・加古川市・三木市・洲本市・南あわじ市・淡路市・小野市匠台・加古軍稲美町・加古群播磨町
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25541645
562370-511
1ケース(1L×10缶)
1
¥
47,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541654
562370-511
1缶(1L)
1
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
25541663
562370-200
1缶(20L)
20
¥
87,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。