スノコ BRILL GEAR 80W140

スノコ BRILL GEAR 80W140 - 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 80W140 - 日本サン石油
(1件のレビュー)

耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。

用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25541706562372-5111ケース(1L×10缶)1
47,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541724562372-2001缶(20L)20
87,800
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541715562372-5111缶(1L)1
4,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25541715
2020-05-04
用途: マニュアルミッションのオイル

サーキットも数回走行しましたが、品質・耐久性に不満はありません。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする