曜日別特売

スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40

スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40 - 日本サン石油スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40 - 日本サン石油
(4件のレビュー)

ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。
「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。
高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。
優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。
レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。

用途二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25542634543761-5111ケース(1L×10缶)FULL SYNTHETIC(エステルベース)10W-401
35,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25542643543761-5111缶(1L)FULL SYNTHETIC(エステルベース)10W-401
3,510
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
25542659543761-2001缶(20L)FULL SYNTHETIC(エステルベース)10W-4020
63,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25542643
2024-07-20
用途: バイクのメンテ
製造業

高額でいいオイルは沢山ありますが、こちらはコストパフォーマンスが優秀な商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2024-04-01
用途: バイクのオイル交換
その他業種

ずっとこのオイルを使っています。ギアの入りも良く個人的には好きです。

対象商品 : 25542643
2021-06-29
用途: バイクのオイル効果
サービス業

方々で評判の良いノンポリマーかつエステルベースのオイルです。
交換した感想は、圧縮が上がった感じがしてトルク感が増しました。メカノイズも減っていい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2020-12-22
用途: バイクのオイル交換

エステルベースでノンポリマー仕様の割に、比較的安めの価格設定ということで購入しています。時期や車両によって、同じシリーズの15W-50と、使い分けたりブレンドしたりしながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする