ホンマ製作所
バーベキューコンロ 七輪亭
持ち運びに便利な取っ手付き。
用途
バーべキュー、アウトドア、キャンプでのしちりん、七輪、シチリン、BBQコンロ、バーベキューコンロとして。
高さ(mm)
280
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×240
質量(kg)
2
色
グリーン
燃料
4号練炭、木炭
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25544558
AC-25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください