3M(スリーエム)
瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1ケース(3g×42本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25545373
8007 AAD
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください