TDKラムダ
電源用ハーネス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
形状
コンタクト形状
極数
結合方式
ハウジング
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40327133
HA-6-IN
1本
-
-
-
-
-
-
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40327709
HA-7-IN
1本
-
-
-
-
-
-
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
25545416
HA-6-IN
1個
角型
ストレート
オス
3
ワンタッチ
XHP-7
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25552346
HA-7-IN
1個
角型
ストレート
オス
3
ワンタッチ
VHR-5N
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください