吾妻商会(AZUMA)
反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様
反射体:両面反射
材質
本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量
接着剤:50g
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559863
PI-SI-YY
1個
本体:灰色、反射体:黄色/黄色
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559879
PI-SI-YY
1箱(10個)
本体:灰色、反射体:黄色/黄色
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25559888
PI-YE-YY
1個
本体:蛍光黄色、反射体:黄色/黄色
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559897
PI-YE-YY
1箱(10個)
本体:蛍光黄色、反射体:黄色/黄色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。