CD保護袋(不織布)

CD保護袋(不織布) ザップ CD保護袋(不織布) ザップ CD保護袋(不織布) ザップ
(4件のレビュー)

両面にディスクを収納出来ます。

材質不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)125×142 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25571693 520
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
25571709 521
オープン
429
472 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25571727 523 ピンク
オープン
429
472 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25571718 522
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25571693
2022-03-02
用途:
配布用

片面の保護袋を探していましたが、片面だけの物より安価だったため購入しました。
あまりにも安い為、少し心配してたのですが用途には充分です。
安価なのに、写真ではわかりにくいですがパンチ穴があってファイリングもできお値段以上に感じました。

対象商品:
25571709
2022-08-16
用途:
DISC保護
合同会社ベイサービス 様 (卸売・小売業)

改善点などございません。価格も使い道も非常に満足です。

対象商品:
25571693
2019-01-12
用途:
CDRの保管

とにかく1枚当たりの単価が安い。CDRを簡易保管しておくには十分。
意外にしっかりしていて、色も選べる。
ホームページの写真は、どの注文コードをクリックしても4枚とも同じで意味がない。拡大写真とかを掲載した方が良いと思う。商品に対して何も説明がないが、裏表共、両面が半透明の薄いナイロンで、その間に不織布があり、表裏2枚CDが入れられる。両面ともCDを入れると最大15ミリほど半円状にCDが露出する。完全に蓋がついてホコリが入らない方が良い人は、購入しない方が良い。
CDを入れる側に余白があり、そこにパンチ3穴(ピッチ40mm)と間に長穴2穴(ピッチ35mm)のミシン目があるので、簡単にファイリングすることができそうだが、この保護袋用のファイルがどれなのか関連品もわからない。たぶんサンワサプライの2穴リングファイルケースが使用できるのではと思われるが、このファイルのリングピッチがわからないので、そのあたりはっきり記入があれば、関連で商品が売れるのにと思う。
余談だが、CDが入る中央にも長穴のミシン目があって切り取ると、CD中央の穴に指がかかり、出し入れしやすいようにしてあるのかなと思いましたが、CDの端が露出するように作られているので、出し入れには全く意味のない穴となってしまうので、無駄だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
25571727
2019-04-14
用途:
卒業式テーマの生徒に配布
金融・保険業

とてもしっかりしていて使いませんでしたが、2枚も入ってビックリ。
安くてしっかりでよそでは買えません。○○カメラよりも安いのですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする