曜日別特売

ロイド タッチアップスプレー(ダエンパターン)

ロイド タッチアップスプレー(ダエンパターン) - ロイド

調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)

用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用主な用途木、金属危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(300mL×12本)
639件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25581579lloyd0202-60H
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581588lloyd0202-70T
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581597lloyd0202-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581606lloyd0202-80L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581615lloyd0205-20B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581624lloyd0205-30B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581633lloyd0205-30D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581649lloyd0205-40B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581658lloyd0205-40D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581667lloyd0205-40F
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581676lloyd0205-40V
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581685lloyd0205-40X
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581694lloyd0205-50B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581703lloyd0205-50D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581719lloyd0205-50F
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581728lloyd0205-50V
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581737lloyd0205-60B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581746lloyd0205-60D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581755lloyd0205-60F
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581764lloyd0205-60L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581773lloyd0205-70A
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581789lloyd0205-70B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581798lloyd0205-70D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581807lloyd0205-70L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581816lloyd0205-75A
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581825lloyd0205-75B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581834lloyd0205-80A
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581843lloyd0205-80B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581859lloyd0205-80D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581868lloyd0205-80L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581877lloyd0205-85A
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581886lloyd0205-85B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581895lloyd0205-90A
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581904lloyd0205-90B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581913lloyd0205-90D
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581929lloyd0205-92B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581938lloyd0207-20H
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581947lloyd0207-30F
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581956lloyd0207-30L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581965lloyd0207-40P
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581974lloyd0207-40V
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581983lloyd0207-40X
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25581999lloyd0207-50L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582008lloyd0207-60H
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582017lloyd0207-60T
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582026lloyd0207-70F
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582035lloyd0207-70L
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582044lloyd0207-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582053lloyd0208-50V
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25582069lloyd0209-20B
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする