曜日別特売

ロイド タッチアップスプレー(丸パターン)

ロイド タッチアップスプレー(丸パターン) - ロイドロイド タッチアップスプレー(丸パターン) - ロイド

調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)

用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用主な用途木、金属危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(300mL×12本)
639件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25575175lloyd0102-60H
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575184lloyd0102-70T
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575193lloyd0102-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575209lloyd0102-80L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575218lloyd0105-20B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575227lloyd0105-30B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575236lloyd0105-30D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575245lloyd0105-40B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575254lloyd0105-40D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575263lloyd0105-40F
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575279lloyd0105-40V
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575288lloyd0105-40X
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575297lloyd0105-50B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575306lloyd0105-50D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575315lloyd0105-50F
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575324lloyd0105-50V
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575333lloyd0105-60B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575349lloyd0105-60D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575358lloyd0105-60F
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575367lloyd0105-60L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575376lloyd0105-70A
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575385lloyd0105-70B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575394lloyd0105-70D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575403lloyd0105-70L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575419lloyd0105-75A
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575428lloyd0105-75B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575437lloyd0105-80A
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575446lloyd0105-80B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575455lloyd0105-80D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575464lloyd0105-80L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575473lloyd0105-85A
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575489lloyd0105-85B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575498lloyd0105-90A
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575507lloyd0105-90B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575516lloyd0105-90D
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575525lloyd0105-92B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575534lloyd0107-20H
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575543lloyd0107-30F
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575559lloyd0107-30L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575568lloyd0107-40P
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575577lloyd0107-40V
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575586lloyd0107-40X
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575595lloyd0107-50L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575604lloyd0107-60H
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575613lloyd0107-60T
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575629lloyd0107-70F
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575638lloyd0107-70L
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575647lloyd0107-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575656lloyd0108-50V
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25575665lloyd0109-20B
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする