モノタロウ

切断砥石 1枚補強 A 切断機用

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用 - モノタロウ
(58件のレビュー)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。

用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼内容量1パック(5枚)
化学物質等安全データシート(SDS):(1.5MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高使用周速度(m/s[m/min])
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588369A36S 305×2.8×25.4363052.8448872
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25588378A36S 355×2.9×25.4363552.9385672
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25588387A30S 405×3×25.4304053298763
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588378
2026-03-16
用途: 現場での 鉄骨の急な加工
株式会社太刀川組

値段は 安いので コスパは良いと思います、が モノによりバラツキがあり 急に滑って切れなくなるモノも。でも 違うのに取り替えると よく切れたりする。使う方の腕のせいと言われるとそれまでだが。

2026-02-05
用途: 軽量鉄骨切断

コスパよし!ものたろう商品外れもありますがこれは当たり!
なんの問題もなく使用できます。

2025-05-27
用途: 鉄、ステンレスなどの切断

自動車関連品、マフラーや足回りアームなどの切断に使用しています、時々まれに目詰まりなのか焼けなのか、切れなくなるときがありますが、違う素材で火花を出して少し切れば、復活します。

2024-10-21
用途: 鉄パイプの切断

耐摩耗性は十分で、問題なく切れます。安くて素晴らしい商品です。まとめて買いましたが、余ってしまいそうです。

2025-01-22
用途: 金属切断
三興機械株式会社製造業

コスパが良くて、切れ味も高価なものに比べて変わらない。
消耗度は少し劣るようではある

対象商品 : 25588369
2024-09-18
用途: 金属の切断作業
農・林・水産業

金属を切断する切れ味もよく
砥石の持ちも問題ない
砥石の強度も問題ない
砥石が安く今後も使えると思います。

2024-11-30
用途: 48mm丸鋼管の切断
建設業・工事業

切断機の購入時に付属の切断砥石に比べれば劣るが、価格相応の切断能力だと思います。鋼管によりなかなか切れなかった物があったので、満足度は普通にした。

対象商品 : 25588378
2024-06-29
用途: 単管パイプ切断
スターテック ファクトリー製造業

コスパも良く、他の有名メーカーと比べても何の遜色もなくよく切れるので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする