ミドリ安全
ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。
ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。
耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
セット内容
専用ポーチ
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
内容量
1個
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25588475
VG-501F-SPG
114-2099
242
72
127
2.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
25588484
VG-502F-SPG
114-2136
220
81
108
1.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください