絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 - ミドリ安全

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。

用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に足幅EEE形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※静電作業靴ではありません。
※甲被の絶縁性能はありません。
※JIS合格品ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592246V213NJTZ-23.523.5
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592255V213NJTZ-24.024
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592264V213NJTZ-24.524.5
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592273V213NJTZ-25.025
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592289V213NJTZ-25.525.5
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592298V213NJTZ-26.026
21,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25592307V213NJTZ-26.526.5
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592316V213NJTZ-27.027
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592325V213NJTZ-27.527.5
21,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592334V213NJTZ-28.028
21,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする