曜日別特売
モノタロウ

バッテリーキャリアー

バッテリーキャリアー - モノタロウバッテリーキャリアー - モノタロウバッテリーキャリアー - モノタロウ
(42件のレビュー)

重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。

用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。材質スチール適合幅(mm)102~178内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※持ち上げる際にしっかり保持しているか確認してから持ち上げてください。
※耐荷重の設定はございませんが、通常の乗用自動車用バッテリー(最大20kg前後)に使用できるよう設計されています。
※重いバッテリーを運ぶ際は、安全靴をはくなど、万が一の落下時のけが防止対策の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565386-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26565386
2026-02-18
用途: マイカーのバッテリー交換や、重量物交換
その他業種

マイカーのバッテリー交換や、重量物で取っ手がないものを運搬するのに、便利。
今までこんな商品が有るとは知らず、重宝してます。

2025-11-27
用途: 職場の車両に使用♪
医療・福祉・介護関連業

職場の車両のバッテリー交換にて使用しました!
大きなバッテリー交換も苦も無く持ち上げられて大満足です♪

2025-09-22
用途: バッテリー交換
建設業・工事業

Q-85サイズのバッテリー交換に使用しました。17.5kgでエンジンルーム奥にあったので、把手のないバッテリーは周囲をよけながら取出すのに簡単に引き上げられました。

対象商品 : 26565386
2025-08-23
用途: 充電の為
自動車・二輪車・自転車関連業

80D26R サイズのバッテリーにも使えました。このサイズだが楽チン移動できました

2025-03-18
用途: 車のメンテナンス作業

車弄りをする際、結構バッテリーを取外す機会がありこれまでは素手で持ち上げてましたが軽のバッテリーといえそれなりに重く滑って落としそうになる事もあるため使用してみました、簡単に持ち上がるし滑ることもないのでよいですね

対象商品 : 26565386
2025-12-08
用途: 車両からの取り出しに

機能として問題有りません。
価格も魅力的だと思います。

対象商品 : 26565386
2025-06-03
用途: 自家用車メンテナンス
その他業種

バッテリー交換の為に購入しました。
らくらく持ち上げることができました。

2025-01-02
用途: メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJB23W型は腰よりも高い位置に隙間なくバッテリーがはまり込んでいるのでこれがあるとないとでは特に取り外す際に雲泥の差です。今までは力任せに作業していましたが、もっと早くに購入していればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする