曜日別特売

LEDデスクライト回路設計セット

LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法

セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256506785077
オープン
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする