アーテック[学校教材・教育玩具]
コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付
4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい!
材質
アクリル(土台)
寸法(mm)
80×37×60
質量(g)
71
定格電圧(V)
2.5
静電容量
3.3F
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650854
9730
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください