アーテック[学校教材・教育玩具]
クレーンゲーム貯金箱
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容
本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質
紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)
約220×200×100(完成)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651378
56962
¥
1,100
¥
882
¥
970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【販売店様】クレーンゲーム貯金箱【ご掲載用】-Artec-
参考になった
【磁石で】目指せクレーンゲーム王!どうぶつゲットゲーム!【つかもう】
参考になった
クレーンゲームが自分で作れちゃうってどういうこと!?【夏休み貯金箱】-Artec-
参考になった