自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。
やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。
差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。
先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。
ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。