曜日別特売
ATP2092A クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC 25648359

クリップクランプツールアングルスタッビSE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25648359
品番
ATP2092A
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。
やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。
差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。
先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。
ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。

セット内容
【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A
質量(g)
130
先端幅(mm)
7・9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25648359
2021-03-10
用途: バンパーなど外装品の取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

絶妙な大きさで使い勝手が大変良いです。タイヤハウスの内側やエンジンルームなど狭い場所でも目的のクリップにアクセスできて、しかも確実に取り外しができます。

対象商品 : 25648359
2020-02-08
用途: 車両整備
東建コーポレーション株式会社 様

タイヤハウスのインナーグロメットを外すのがすごく楽にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする