曜日別特売

デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ - KTC
(4件のレビュー)

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です
デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。
切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。
差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。

全長(mm)43幅(mm)20質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648727GLK-RA2
2,970
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 本来の使い方以外にも色々使える
その他業種

スピンナハンドルをラチェット化したり、T型ハンドルをラチェット化したり、1/4sqの工具を持って居るなら、有って損は無い工具だと思う。
まぁ、無くても困らない。
便利な物ってそう言う物だし、メーカー非推奨の使い方をする場合は自己責任で。
不満点は、判り切って居る事だけど、5N・mと言う限界トルクの低さ。
M6のネジには使えない、けど可愛いから許す、って感じ。

対象商品 : 25648727
2022-03-31
用途: 手摺りブラケットのボルト締め
川瀬工業建設業・工事業

小型で使い易く、指による早回しもやり易いです。気になる点は、切り替えレバーを指で触ってしまい、共周りさせる事がありますが、お勧め出来る工具だと満足していますよ。

対象商品 : 25648727
2021-12-12
用途: バイクメンテの分解整備
農・林・水産業

重すぎないしTスラの根元に付けてラチェット能力付与できてバランスはいい。
ただ使いこむと回転方向の切り替えがしょっちゅう誤爆する。
この手のにしては安いなりの出来ですね…。
値段は一応褒めます。

対象商品 : 25648727
2021-05-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

空転トルクの軽さはとても良いです。
政転逆転の切り替え操作感が、いまいちしっくりきませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする