曜日別特売

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉) - KTC

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)で作業中のピンの飛び出しを回避。
ピン・リングはサイズでわかりやすく色分け。
交換用ピン・リングを設定しています。

セット内容
インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12T,13T,14T,17T,19T,21T,22T,24T,27T,30T,32T
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4
インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075,150
ピン・リング:12mm~21mmソケット用(黒)×6個、22mm~32mmソケット用(灰)×5個
質量(kg)5.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)385×120×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25649664TBP4M11TP
42,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25649664TBP4M11TP73071819TBP4M11TPATBP4M11TP 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC 7307181912.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]KTC1個
35,980
欠品中
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする