曜日別特売

バレンネオミラーC

バレンネオミラーC - TANAX(タナックス)[バイク用品]バレンネオミラーC - TANAX(タナックス)[バイク用品]

WIDE VIEW
視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。
フリーアングルセットアップ
可動域の広い複数ジョイントを採用。
クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー!
幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属!
スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!

種別左右共通セット内容ミラー本体×1・取付用付属品材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト質量(g)600ねじ径ハンドル内径14.17~18mm対応曲率半径(鏡面)R1000内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688015ANC-102シルバー
7,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
25688033ANC-104ブラック
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする