岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス 抗菌PP特大パンコンテナー
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様
抗菌:○
耐熱温度(℃)
-10~80
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※使用条件により変動します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25708769
深
(外寸)683×424×160、(内寸)645×384×147
特大深
9-0154-0101
6-0152-1001
¥
6,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25708778
浅
(外寸)683×424×100、(内寸)645×384×87
特大浅
9-0154-0102
6-0152-1002
¥
6,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください