アサヒ
アサヒ スーパーフードプロセッサー(多機能タイプ)
従来のカッターに加え3種の替刃によりさまざまなカットができる多機能タイプです。
消費電力(W)
550
容量(L)
3.6
付属品
ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)
材質
本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス
質量(kg)
9.7
奥行(mm)
320
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
横(mm)
220
定格時間(分)
20
TKG品番
9-0641-0201
TKG品番(2017)
6-0575-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25712935
AFP-1M
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください