千葉工業所
リッタースライサー セキュラ9
用途
チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜
寸法(mm)
(トレー)175×260×H30
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×370×245
消費電力(W)
45
刃径(Φmm)
(丸)170
最大切断寸法(mm)
190×130
定格時間(分)
10
TKG品番
9-0681-0201
TKG品番(2017)
6-0602-1201
厚さ調整範囲(mm)
0.5~23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713127
-
¥
89,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください