サンセイア スーヴィードシェフ

サンセイア スーヴィードシェフ - 河西

「焼く」、「蒸す」、「煮る」に次ぐ第4の調理法「スーヴィード」が手軽にできる!「スーヴィード」とは、食材ごとに異なる適正な一定の温度でじっくり加熱する調理法です。
食材本来の旨みや栄養素を逃さず閉じ込めて調理できる為、世界に注目されています。
お手持ちのチャック付袋に食材を入れて鍋や耐熱容器(温水層)に入れるだけ。
肉、魚、卵、野菜など、様々な食材やお料理に使えます。
調理器がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
「スーヴィード」かんたん料理ガイド付

適合鍋:深さ16.5cm以上、最大16.7L材質ポリカーボネイト、ステンレス質量(kg)1.75電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)100×128×372消費電力(W)800コード長さ(m)1.75設定温度(℃)0~99.9(0.1単位)TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0629-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713285SA15jp
46,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする