タイジ
タイジ ホットキャビ(温冷自在)
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)
冷:7~10、温:70~80
温度調節精度
電子制御
電源(V)
100(50/60Hz)
安全装置
度ヒューズ
仕様
加温冷却方式:ペルチェ素子
奥行(mm)
363
間口(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
庫内容量(L)
庫内寸法(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713827
HC-11LX Pro
150
10
11
348×207×H152
6-0754-0901
9-0848-0301
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
25713836
HC-21LX Pro
300
17
11×2
348×207×H152×2
6-0754-1001
9-0848-0401
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください