テスコム真空ミキサー

テスコム真空ミキサー - テスコム

鮮度を極めた真空ミキサー
空気を吸引しながらかくはんするので、酸素の限りなく少ない真空状態が野菜や果物の酸化を抑え、最上級のおいしさをつくります。
スイッチ一つで、空気吸引、かくはん、自動停止の「おまかせオート調理」(撹拌時間10~120秒の設定可能)
波刃で食材を細かく切削するので食物繊維までなめらか「6枚刃パワフルカッター」
ミキサーボトルは耐久性に優れた樹脂トライタンを採用。

付属品掃除用ブラシ、カッター洗浄用キャップ質量(kg)4.6容量(mL)コップ:1500電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)195×263×459消費電力(W)310TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714134TMV2000
100,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする