TKG
JBポリカーボネイトアングルサラダボール
洗浄機対応
形状
丸
材質
ポリカーボネイト製
仕様
洗浄機対応:○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717738
No9586
118
88
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
25717747
No9587
153
113
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25717756
No9588
189
140
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください