曜日別特売

リムーネ ボウル

リムーネ ボウル - グッチーニリムーネ ボウル - グッチーニリムーネ ボウル - グッチーニ
材質SAN樹脂容量(mL)2700寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×110寸法(cm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257188672794.25141 Y/GL250110イエロー/グレー9-2359-0204
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
257188852794.25159 S/GR250110サンド/グリーン9-2359-0206
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
257188942794.25160 P/BL250110ピンク/ブルー9-2359-0207
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
257188762794.25145 O/BL250110オレンジ/ブルー9-2359-0205
15,000
取扱い終了
257189032794.25167 M/L1---マーブ/ライラック9-2359-0208
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする