曜日別特売

ユニード カクス

ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

上からごみを見せない新発想!洗練されたスクエアデザインで捨てやすい形。レザー調で高級感のある表面加工。

材質ポリプロピレン形状角型商品タイプ本体フタの有無フタ付内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
フタの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25721527S-369ホワイトオープン式
1,000
699
769(税込)
当日出荷
25721536S-369ブラウンオープン式
1,000
699
769(税込)
当日出荷
25721554S-369ブラックオープン式
オープン
959
1,055(税込)
14日以内出荷
返品不可
25721579S-285.5ブラウンオープン式
820
589
648(税込)
当日出荷
25721597S-285.5ブラックオープン式
820
589
648(税込)
当日出荷
25721545S-369ワインレッド-
1,000
取扱い終了
25721563S-285.5ホワイトオープン式
820
取扱い終了
25721588S-285.5ワインレッド-
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721597
2023-04-12
用途: 新築戸建てリビングのスペースに提案
YAファブリック卸売・小売業

21センチのスペースにちょうど収まり、ブラックのカラーもインテリアにシックに納まりました。

対象商品 : 25721563
2021-09-13
用途: リビングのゴミ箱
サービス業

ゴミが見えないのでリビングの目立つ場所でも置きやすいです。フタはズレやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする