Goodyear
商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット ハイエース(200系)
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
用途
ハイエース(200系)
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
80
リム径(inch)
15
サイズ
15インチ6.0JJ 6-139.7
穴数
6
本数
4本
P.C.D(mm)
139.7
タイヤタイプ
カーゴ プロ
タイヤサイズ
195/80R15 107/105N
商品タイプ
タイヤ+ホイール
インセット
33
適合ボディタイプ
商用車
内容量
1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ホイール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25703826
-
シルバー
マッドバーンXR-526
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25703844
-
ブラックポリッシュ
マッドバーンXR-526
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25703869
-
ハイパーシルバー
キーラー フォース
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください