曜日別特売

軽トラ用タイヤ 145R12 6PR 4本セット

軽トラ用タイヤ 145R12 6PR 4本セット - Goodyear
(2件のレビュー)

軽トラ用タイヤ4本セットです。タイヤは世界の「Goodyear」製。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤです。

リム径(inch)4外径(Φmm)540総幅(mm)148本数4本タイヤサイズ145R12 6PRタイヤ幅(mm)145適合メーカーグッドイヤー カーゴプロ商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラ内容量1セット(4本)
注意
※ホイールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25723819-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25723819
2020-04-15
用途: 軽トラック安全確保

普通にグリップするしあわせ
仕事場の軽トラのタイヤ交換を人に任せたらブリヂストンの K305 とかいうのになったのですが
これが有り得ないほど滑るタイヤで全然グリップしないシロモノで
晴天時はギリギリ許容できるかという範囲ながら雨で濡れた路面では
カーブ手前でブレーキを掛けるとアッサリ前輪がロックして
ハンドルが全く効かなくなるという殺人タイヤで危険極まりないので
過去に別の軽トラで使って感じの良かったグッドイヤー製のタイヤに替える事にしました
当時使っていた [G47] は現在廃盤になっておりその後継がこの [カーゴプロ] なのですが
G47が個性的なトレッドパターンを持っていたのに対しカーゴプロはなんだか普通になってしまって
昔のようなフィーリングが得られるか不安でしたがそれは杞憂でした
ブリヂストンの K305 が常に浮き足立って薄氷を踏むような感覚なのに対して
グッドイヤーのカーゴプロは粘っこく路面を捉える感じで頼り甲斐があります
絶対的なグリップ力は取り立てて高いわけではないと思いますが
ブリヂストンの K305 があまりにもひどいタイヤだったので
普通にグリップしてくれるタイヤのありがたさが身に沁みます
なお組付けは自分で手組みしましたが変な硬さなどは無いので組みやすく
ホイールバランスは取らなくても振動などは出ていません
舗装路はもちろん土の路面でもトラクションの掛かりがよく
とても良いタイヤです
ところで スペアタイヤもこれにしたいんですけど一本ずつのバラ売りはないんですかね?

4が参考にしています
対象商品 : 25723819
2020-04-03
用途: タイヤ交換
その他業種

てっきりホィール付きと思っていた。
タイヤ屋さんで交換依頼した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする