結束バンド用クリップ 214-0107-51型

結束バンド用クリップ 214-0107-51型 - LAMP(スガツネ工業)結束バンド用クリップ 214-0107-51型 - LAMP(スガツネ工業)結束バンド用クリップ 214-0107-51型 - LAMP(スガツネ工業)結束バンド用クリップ 214-0107-51型 - LAMP(スガツネ工業)結束バンド用クリップ 214-0107-51型 - LAMP(スガツネ工業)

筐体にワンタッチで取り付けできます。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。

材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)2適合板厚(mm)1.5~2.0最小適合板厚(mm)1.5内容量1セット(20個)
注意
結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25705969214-0107-51-00000-P201114109.29.5
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
25705978214-0107-51-10000-P2011.4161212.512.7
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする