| 25751688 | BH-P 1P 10A D | 10 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751697 | BH-P 1P 15A D | 15 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751706 | BH-P 1P 20A D | 20 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751715 | BH-P 1P 30A D | 30 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751724 | BH-P 1P 40A D | 40 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751733 | BH-P 1P 50A D | 50 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1 | | |
|
| 25751749 | BH-P 2P 10A D | 10 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751758 | BH-P 2P 15A D | 15 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751767 | BH-P 2P 20A D | 20 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751776 | BH-P 2P 30A D | 30 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751785 | BH-P 2P 40A D | 40 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751794 | BH-P 2P 50A D | 50 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751803 | BH-P 3P 15A D | 15 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751819 | BH-P 3P 20A D | 20 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751828 | BH-P 3P 30A D | 30 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751837 | BH-P 3P 40A D | 40 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751846 | BH-P 3P 50A D | 50 | (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5、DC125:5 | | |
|
| 25751855 | BH-P 3P 15A NK DA | 15 | (NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5 | | | |
| 25751864 | BH-P 3P 20A NK DA | 20 | (NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5 | | | |
| 25751873 | BH-P 3P 30A NK DA | 30 | (NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5 | | | |
| 25751889 | BH-P 3P 40A NK DA | 40 | (NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5 | | | |
| 25751898 | BH-P 3P 50A NK DA | 50 | (NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5 | | | |