曜日別特売

分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ - 三菱電機
(2件のレビュー)
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数(P)
質量(kg)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47839775BH-K100 2P 60A20.4460
19,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47839784BH-K100 2P 75A20.4475
19,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47839793BH-K100 2P 100A20.44100
19,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47839854BH-K100 3P 60A30.6560
28,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
47839863BH-K100 3P 75A30.6575
28,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
47839872BH-K100 3P 100A30.65100
28,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47839863
2020-05-13
用途: 不良品と交換
サービス業

同型との交換でしたので全く問題なく作動しております。

対象商品 : 47839793
2018-12-04
用途: 船舶の電源回路更新
みやび舶用機器サービス

価格がいつも使う問屋よりも低価格だったのと納期が早かったので購入しましたが、届いた商品を箱から出したら中身は新品とは言いがたい埃がかぶった物でした。今回はお客様への工事の納期もありましたので仕方なく清掃をして使用しましたが、出荷前に検品をしっかりして頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする