曜日別特売

透明端子カバー

透明端子カバー - 三菱電機透明端子カバー - 三菱電機透明端子カバー - 三菱電機透明端子カバー - 三菱電機
タイプ透明端子カバー
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
外観
遮断器の極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25753693TTC-8SW31個(NFB)(2P、3P)NF800-CEW/SDW/SEW、NF800-HEW/REW、(3P)NF800-HDW、(3P)NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB/(NV)(2P、3P、3P)NV800-SEW/HEW、(3P)NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMBねじ止め式2・3、3透明224155(2P、3P103.5、(3P)109.5、(3P)103.5
9,950
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37616074TTC-1SV21パック(2個)(NFB)(2P)NF125-CV/SVワンタッチ式2透明604065.5
2,760
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
47841482TTC-05SV21パック(2個)(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDVワンタッチ式2透明502565.5
1,400
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
47841491TTC-05SV31パック(2個)(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVFワンタッチ式3、2・3透明752565.5
1,630
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47841507TTC-1SV31パック(2個)(NFB)(3P)NF125-CV/SV、(2P、3P)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HVワンタッチ式3、2・3透明904065.5
3,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
47841516TTC-2SV31パック(2個)(NFB)(2P、3P)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、 NF250-HDV、NF125-SEV/HEV、 NF125-RV、 NF125-HDVA、NF250-RV/UV、 NF250-HDV、NF250-HDVA、NF250-SEVMB/HEVMB/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV/(NV)(2P、3P)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVMB/HEVMBワンタッチ式2・3透明1054065.5
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47841796TTC-4SW31パック(2個)(NFB)(2P、3P)NF400-CW/SW/SEW/NCWZ、NF400-HEW/REW、NF630-CW/SW/SEW、NF630-HEW/REW、(NFB)(3P)NF400-HDW、(NFB)(3P)NF400-SEWMB/HEWMB/(NV)(2P、3P)(3P)NV400-CW/SW/SEW、NV400-HEW/REW、NV630-CW/SW/SEW、NV630-HEWねじ止め式2・3、3透明171100(2P、3P)104.5、(3P)110.5、(3P)104.5
6,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37616056TTC-05SV21パック(2個)(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDVワンタッチ式2透明502565.5
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37616065TTC-05SV31パック(2個)(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVFワンタッチ式3、2・3透明752565.5
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
37616083TTC-1SV31パック(2個)(NFB)(3P)NF125-CV/SV、(2P、3P)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HVワンタッチ式3、2・3透明904065.5
2,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
37616092TTC-2SV31パック(2個)(NFB)(2P、3P)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、 NF250-HDV、NF125-SEV/HEV、 NF125-RV、 NF125-HDVA、NF250-RV/UV、 NF250-HDV、NF250-HDVA、NF250-SEVMB/HEVMB/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV/(NV)(2P、3P)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVMB/HEVMBワンタッチ式2・3透明1054065.5
2,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
21445025TTC-03CS2 N1パック(2個)-------
640
取扱い終了
返品不可
21445034TTC-03CS3 N1パック(2個)-------
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37616056TTC-05SV247841482TTC-05SV2画像準備中透明端子カバー三菱電機1パック(2個)
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
37616065TTC-05SV347841491TTC-05SV3TTC-05SV3 透明端子カバー 三菱電機 47841491透明端子カバー三菱電機1パック(2個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
37616083TTC-1SV347841507TTC-1SV3TTC-1SV3 透明端子カバー 三菱電機 47841507透明端子カバー三菱電機1パック(2個)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
37616092TTC-2SV347841516TTC-2SV3TTC-2SV3 透明端子カバー 三菱電機 47841516透明端子カバー三菱電機1パック(2個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする