リモコンセレクタスイッチ

リモコンセレクタスイッチ - 三菱電機
定格電圧(V)AC24(使用電圧範囲18~30V)定格電流(A)3(1回路当り)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25755949BRS-06R AC24V6
14,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755958BRS-09R AC24V9
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755967BRS-12R AC24V12
25,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755976BRS-18R AC24V18
38,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする