三菱電機
GOT1000シリーズ用 耐油カバー
材質(カバー)
ニトリルゴム
材質(表示部)
PET シート
保護構造(JEM1030)
IP67F
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
質量(kg)
取付可能板厚(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11660845
GT05-50PCO
1個
GOT2000/GOT1000
0.08
-
GT2105、GT1555、GT1550、GT1455、GT1450、GT1155、GT1150、GT105□ ※ハンディGOTを除く
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25757105
GT10-30PCO
1個
GOT2000/GOT1000
0.04
2~3(GOTに取り付けた時)
GT21、GT10
¥
10,550
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235178
GT10-20PCO
1枚
GOT2000/GOT1000
0.03
2~3(GOTに取り付けた時)
GT21、GT10
¥
9,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25757096
GT10-20PCO
1個
GOT2000/GOT1000
0.03
2~3(GOTに取り付けた時)
GT21、GT10
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33235187
GT10-30PCO
1枚
GOT2000/GOT1000
0.04
2~3(GOTに取り付けた時)
GT21、GT10
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
25756694
GT16-50PCO
1個
GOT1000
0.086
-
GT1655
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
11660854
GT05-60PCO
1個
GOT1000
0.135
-
GT166□、GT156□
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
11660863
GT05-70PCO
1個
GOT1000
0.185
-
GT167□、GT157□
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
11660872
GT05-80PCO
1個
GOT1000
0.195
-
GT1685M、GT1585(V)
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
11660888
GT05-90PCO
1個
GOT1000
0.31
-
GT1695M、GT1595
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください