寿命表示部/約50000時間(使用周囲温度が25℃でコントラストが1/5となる時間)
バックライト/約70000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
タッチパネル/100万回以上
フラッシュメモリ(書き込み)/10万回
質量(kg)0.79(本体のみ)色-保護構造IP65f相当(外部接続ケーブル装着時。なお、外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)表示サイズ(mm)115×86外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×185×79.3バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリメモリー容量[Cドライブ]内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)/[Dドライブ]内蔵SRAM 512Kバイト(バッテリバックアップ)表示色モノクロ(白/黒)16階調解像度(QVGA)320×240ドット視野角左右各80度、上80度、下60度(横表示時)操作力(N)タッチパネル/0.98以下画面サイズ5.7型液晶表示TFTモノクロ(白/黒)液晶キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)コントラスト-登録可能画面数-バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値、拡張アラーム、拡張レシピ、ロギング、ハードコピー、SRAMユーザ領域パネルカット寸法(mm)153×121表示文字数16ドット標準フォント時/20字×15行(全角)(横表示時)、12ドット標準フォント時/26字×20行(全角)(横表示時)同時押し点数同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェースRS-422/485、RS-232、Ethernet(Ethernet付き機種のみ)、USB、SDカードバックライトLED方式(交換不可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可輝度調整8段階バッテリー寿命(年)約5(使用周囲温度/25℃)ブザー出力単音色(音長の調整可)液晶単体輝度(cd/m2)230内容量1個