三菱電機
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)
周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100~120
入力点数
16点
入力仕様
AC入力
定格入力電流(mA)
8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)
外部接続
2線式
接続ユニット
1(増設)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25761488
NZ2GF2B2-16A
¥
57,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください