三菱電機
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台)
仕様
●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数
16点
外部接続
2線式
出力形式
接点出力
接続ユニット
1(増設)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25761497
NZ2GF2B2-16R
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください