三菱電機
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)
周波数(Hz)
50/60
出力点数
16点
定格負荷電圧(V)
AC100~240
最大負荷電流(A)
0.6
外部接続
2線式
出力形式
トライアック出力
接続ユニット
1(増設)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25761506
NZ2GF2B2-16S
¥
72,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください