三菱電機
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット
出力点数
(アナログ)4点(4チャンネル)
機能
同期通信機能対応:●
出力形式
アナログ電圧・電流出力
接続ユニット
1(増設)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25761558
NZ2GF2BN-60DA4
¥
109,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください