曜日別特売

被覆エクセルパイプHC

被覆エクセルパイプHC - 三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC - 三菱ケミカルインフラテック
厚さ(mm)被覆:10種類被覆厚み10mmシングル管被覆給水用内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25776389HC-10HON10Bブルー2510A34
25,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776398HC-13HON10Bブルー2513A38
28,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776407HC-16HON10Bブルー2516A43
35,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776416HC-20HON10Bブルー2520A48
38,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776425HC-10HON10Pピンク2510A34
25,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776434HC-13HON10Pピンク2513A38
28,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776443HC-16HON10Pピンク2516A43
35,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776459HC-20HON10Pピンク2520A48
38,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776468HC-10HON10B-50Mブルー5010A35
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776477HC-13HON10B-50Mブルー5013A38
52,100
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776486HC-16HON10B-50Mブルー5016A43
65,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776495HC-10HON10P-50Mピンク5010A34
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776504HC-13HON10P-50Mピンク5013A38
52,100
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776513HC-16HON10P-50Mピンク5016A40
65,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする