ユニット
ヘルメット 前ひさし型
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
仕様
EPA内装付き、軽量型
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
衝撃吸収ライナー
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817095
377-12A-BL
ブルー
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817104
377-12A-CR
クリーム
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817113
377-12A-GR
グリーン
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817129
377-12A-GY
グレー
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817138
377-12A-OR
オレンジ
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817147
377-12A-RE
レッド
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817156
377-12A-SB
スカイブルー
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
25817165
377-12A-YE
黄
特殊FRP
あり
前ひさし型
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください