ユニット
ヘルメット 前ひさし型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25817113
品番
377-12A-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,940
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
色
グリーン
材質
特殊FRP
衝撃吸収ライナー
あり
種類
前ひさし型
仕様
EPA内装付き、軽量型
質量(g)
380