Prestone
クーラント 濃縮タイプ
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
容量(mL)
2000
タイプ
濃縮タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×230×100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(2000mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816036
PR7762
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください