VベルトC形(スタンダード)

VベルトC形(スタンダード) - DONGIL RUBBER BELTVベルトC形(スタンダード) - DONGIL RUBBER BELTVベルトC形(スタンダード) - DONGIL RUBBER BELTVベルトC形(スタンダード) - DONGIL RUBBER BELT

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C内容量1本
関連資料:(0.75MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25819143C702214177870インチ
オープン
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819159C852214215985インチ
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819168C862214218586インチ
オープン
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819177C882214223688インチ
オープン
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819186C892214226189インチ
オープン
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819195C922214233792インチ
オープン
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819204C972214246497インチ
オープン
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819213C982214249098インチ
オープン
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819229C10222142591102インチ
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819238C10622142693106インチ
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819247C11022142794110インチ
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819256C11622142947116インチ
オープン
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819265C11822142998118インチ
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819274C13022143302130インチ
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819283C13122143328131インチ
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
58107133C802214-80インチ
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
58107149C822214-82インチ
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
58107158C842214-84インチ
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
58107167C902214-90インチ
オープン
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
58107176C1372214-137インチ
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
58107185C1602214-160インチ
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
58107194C1752214-175インチ
オープン
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
58107203C2202214-220インチ
オープン
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
58107219C2302214-230インチ
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする